LF-706PAC ポップアップ式排水ボトルトラップ(排水口カバー付) INAX(LIXIL) 62610669

ポップアップ式排水ボトルトラップ(排水口カバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様排水栓方式:ポップアップ式、サティス洗面器(L-533,L-543タイプ)専用、排水口カバー付注文コード62610669品番LF-706PAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,300
呼び32形状ボトルトラップトラップボトルトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法A(mm)401寸法B(mm)182.5~212.5仕様排水栓方式:ポップアップ式、サティス洗面器(L-533,L-543タイプ)専用、排水口カバー付呼び径32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする