P・O・Pトレーディング
のぼり 食べ放題
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
火鍋食べ放題
明太子食べ放題白
明太子食べ放題黒
明太子食べ放題赤
火鍋食べ放題
パン食べ放題写真パンIJM
パン食べ放題写真クロワッIJM
いちご食べ放題IJM
ナン食べ放題ランチSYH
焼肉赤地食べ放題SYH
ナン食べ放題黄字黒地
食べ放題黒字白地
食べ放題黒字赤地
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62610725
品番
2036718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
火鍋食べ放題
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550