INAX(LIXIL)
ポップアップ式壁排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62610739
品番
LF-6PAU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
Pトラップ
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
286
寸法B(mm)
163~222
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、栓は着脱式(ヘアーキャッチャー付)、はめ込みだ円形洗面器(L-2297タイプ)専用
呼び径
32