曜日別特売
KDGC-002B 焼き鳥グリル ライソン 62611204

KDGC-002B 焼き鳥グリル ライソン 62611204
KDGC-002B 焼き鳥グリル ライソン 62611204

焼き鳥グリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62611204品番KDGC-002B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

わが家でカンタン本格焼き鳥!
家族で楽しく焼き鳥パーティーはいかがですか?
余分な油を落として、美味しくヘルシー。
卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。

付属品焼き網、トレイ材質本体:PA/焼き網:鉄(クロムメッキ加工)/トレイ:アルミニウム(亜鉛メッキ加工)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする