ライソン
カイテンスシトレイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62611649
品番
KTSS-001W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
受け皿が落ちないよう固定式
計4車両、受け皿6枚付き
電源
単3電池2本(別売)
本体質量(g)
約275
全長(cm)
【レール】約158
本体寸法(cm)
約6×50×6