FL1403 TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62611868

※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL1403 TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62611868
FL1403 TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62611868
FL1403 TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62611868

TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服

商品レビューを投稿する
返品不可
ホワイト
サイズLL
内容量1着注文コード62611868品番FL1403
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

FH197Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのフード一体型クリーンルーム用衣服です。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策生地性能制電性ホワイトサイズLL総丈(cm)173バスト(cm)124ウエスト(cm)84~110裄丈(cm)87股下(cm)78混率(%)ポリエステル100清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞りアズワン品番64-8902-76
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする