ハスクバーナ
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 燃料タンクおよびハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62612009
品番
H530016134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:燃料タンクおよびハンドル
適合
(本体品番)120eMark ll
部品名称
グロメット
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。