※着用例
東洋リントフリー
TriApex クリーンウェア ツナギ服
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
グリーン
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62612306
品番
FL1402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ポケット・ペン差し・ループ等を省いた、シンプルデザインの防塵服です(腰裏付き)。
用途
クリーンルーム用(製薬等)
生地性能
制電性
色
ホワイト
サイズ
4L
総丈(cm)
186
バスト(cm)
132
ウエスト(cm)
92~120
裄丈(cm)
93
股下(cm)
84
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
仕様
制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り、腰裏付(腰裏無仕様はFL1401)
アズワン品番
64-8902-57
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています