FL1402 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612419

※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL1402 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612419
FL1402 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612419
FL1402 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612419
FL1402 TriApex クリーンウェア ツナギ服 東洋リントフリー 62612419

TriApex クリーンウェア ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グリーン
サイズL
内容量1着注文コード62612419品番FL1402
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ポケット・ペン差し・ループ等を省いた、シンプルデザインの防塵服です(腰裏付き)。

用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性グリーンサイズL総丈(cm)167バスト(cm)120ウエスト(cm)80~106裄丈(cm)84股下(cm)75混率(%)ポリエステル100清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC仕様制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り、腰裏付(腰裏無仕様はFL1401)アズワン品番64-8902-68
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする