FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464

※着用例

FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464
FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464
FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464
FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464
FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464
FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464
FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464
FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464
FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464
FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464
FP1201 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612464

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード62612464品番FP1201
参考基準価格(税別)¥19,740販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
着脱用ファスナーを股下に配置し、上半身の封じ込め機能を極限まで高めました。
ファスナーを股下にしたことにより、着脱時に衣服の床面接触がなく、塵埃や雑菌の付着を防ぎます。
従来のプルオーバー型仕様の細部をブラッシュアップ、靴を脱ぐことなくオーバーガウニングが可能となり、面倒は着用手順を簡略化しました。
フード一体型股下ファスナー仕様の防塵服です。
プルオーバー型着用スタイルは着用時の床面接触による塵埃などの不着を防ぎます。

用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性ホワイトサイズS総丈(cm)140バスト(cm)112ウエスト(cm)78~104裄丈(cm)83股下(cm)57混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード一体型、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用アズワン品番64-8904-26
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする