FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568

※着用例

FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568
FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568
FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568
FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568
FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568
FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568
FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568
FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568
FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568
FP1202 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612568

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード62612568品番FP1202
参考基準価格(税別)¥19,440販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
フード分離型股下ファスナー仕様。考え抜いた衣服設計で新たな着用スタイルです。
プルオーバー型なので着用時の床面接触による塵埃などの付着を防ぎ、フードのタレ部を整える手間も省きます。

用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性ホワイトサイズLL総丈(cm)158バスト(cm)124ウエスト(cm)92~116裄丈(cm)92股下(cm)66混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、左肩補助ファスナー、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用アズワン品番64-8904-36
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする