曜日別特売
FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612647

※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612647
FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612647
FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612647
FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612647
FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612647
FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612647

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード62612647品番FP1203
参考基準価格(税別)¥18,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
オートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもち、医薬品製造環境に求められる高清浄度を実現した防塵服です。

用途クリーンルーム用(製薬等)ホワイトサイズ3L総丈(cm)185バスト(cm)126ウエスト(cm)94~112裄丈(cm)92股下(cm)84混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用生地性能制電性アズワン品番64-8904-44
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする