D-EPDR2060-40-05 エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62612885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-EPDR2060-40-05 エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62612885
D-EPDR2060-40-05 エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62612885

エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.5外径Dc(Φmm)6注文コード62612885品番D-EPDR2060-40-05
参考基準価格(税別)¥35,370販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。
高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。
ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。
HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。

用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。仕様刃長APMX(mm):12材質超硬合金刃数2全長(mm)80刃長(mm)12表面処理HDコートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)30外径Dc(Φmm)6寸法LF(mm)(全長)80コーナー半径Re(mm)0.5シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応干渉角度θk(°)0首R(mm)-首下長LU(mm)40首径(Φmm)(DN)5.7
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする