曜日別特売
FP1205 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612909

※着用例

FP1205 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612909
FP1205 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612909
FP1205 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612909
FP1205 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612909
FP1205 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612909
FP1205 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612909
FP1205 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62612909

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード62612909品番FP1205
参考基準価格(税別)¥19,930販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
フード・マスク・ツナギ服を一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンの防塵服です。
頸部付近に適切なゆとりを持たせた仕様で着用時の窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計になっています。

用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性ホワイトサイズL総丈(cm)167バスト(cm)120ウエスト(cm)84~108裄丈(cm)89股下(cm)73混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード・マスク一体型、フード頭囲アジャスター調整、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用アズワン品番64-8904-49
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする