曜日別特売
JF2501 TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着 東洋リントフリー 62613286

※着用例

JF2501 TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着 東洋リントフリー 62613286
JF2501 TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着 東洋リントフリー 62613286
JF2501 TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着 東洋リントフリー 62613286
JF2501 TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着 東洋リントフリー 62613286
JF2501 TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着 東洋リントフリー 62613286
JF2501 TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着 東洋リントフリー 62613286
JF2501 TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着 東洋リントフリー 62613286

TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード62613286品番JF2501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

フード顔まわりには吸汗・速乾性に優れたソフトで伸縮性のあるニット素材を採用。
丸断面と異形断面との複合構造により肌面水分を素早く吸収するので爽やかな着用感が得られます。また、伸縮性・フィット性・回復力に優れており、上下左右の首振り動作にもフードが追随するので顔まわりに隙間が生じず、毛髪などの異物の漏洩脱落を抑制します。
衿部は適切なゆとりで突っ張り感がなくフードのズレを防止、首の動きもスムーズ行えます。フード一体型なので、衿部からの頭髪落下の心配がありません。
袖口、裾口のフライス絞りが、着衣の中の異物落下を防ぎます。
衣服の側面を独立分割パターンとした「4面体」構造、突っ張りによる動きの妨げを解消した動作性に優れた設計となっています。
低発塵性:低発塵素材を使用し、素材自体からの発塵を防ぎます。
吸汗・速乾性:吸汗加工により、汗を素早く吸収し、発散させます。制電性:静電気による塵埃の付着を抑制し、外部からの塵埃持ち込みを防ぎます。
防汚性:親水性に優れ、頑固な汚れも落ちやすいので、いつも清潔さが保てます。
軽量・防透性:軽量で快適な着用感と優れた防透性があります。

用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策仕様制電性、吸汗速乾性、男女共用、フード一体型上着、袖口ソフトフィットフライス、上着ファスナーなし、袖スリム型ホワイトサイズ4L混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100000(ISO 8)、GMPグレードDバスト(cm)136裄丈(cm)91上着丈(cm)79アズワン品番64-8904-73生地性能吸汗速乾、低発塵、制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・シューズは別売りです
※生地には導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする