曜日別特売
FD2001 TriApex 低発塵防寒コート 東洋リントフリー 62613426

※着用例

FD2001 TriApex 低発塵防寒コート 東洋リントフリー 62613426
FD2001 TriApex 低発塵防寒コート 東洋リントフリー 62613426
FD2001 TriApex 低発塵防寒コート 東洋リントフリー 62613426

TriApex 低発塵防寒コート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード62613426品番FD2001
参考基準価格(税別)¥26,890販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クリーンウェアの上に羽織れる、素材発塵の少ない防寒コートです。

用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策仕様制電性、男女共用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着袖ゴム絞りホワイトサイズLL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48袖丈(cm)61バスト(cm)122上着丈(cm)115アズワン品番64-8905-06生地性能低発塵、制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・グローブ・シューズは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする