※着用例
東洋リントフリー
TriApex 低発塵防寒コート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
4L
L
LL
3L
4L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62613444
品番
FD2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クリーンウェアの上に羽織れる、素材発塵の少ない防寒コートです。
用途
クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策
仕様
制電性、男女共用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着袖ゴム絞り
色
ホワイト
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
65
バスト(cm)
132
上着丈(cm)
125
アズワン品番
64-8905-08
生地性能
低発塵、制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・グローブ・シューズは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています