FM3902 TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー パンツ 東洋リントフリー 62613889

※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TriApex 快適・吸汗速乾・撥水・低発塵インナー パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
サイズL
内容量1着注文コード62613889品番FM3902
参考基準価格(税別)¥7,570販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ソフトでしなやかな風合いで着用感がよく、汗じみ防止効果を備えた低発塵インナーです。

用途クリーンルーム用(製薬等)仕様制電性、快適性、吸汗速乾性、撥水性、男女共用、ウエスト総ゴム絞り、裾口フライス絞りブルーサイズL混率(%)ポリエステル100股下(cm)73ウエスト(cm)72~117ズボン丈(cm)104アズワン品番64-8904-95生地性能吸汗速乾、撥水、低発塵、制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※ソックスは別売りです
※生地には導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする