A600a-612DBL/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616856

 

A600a-612DBL/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616856
A600a-612DBL/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616856
A600a-612DBL/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616856
A600a-612DBL/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616856
A600a-612DBL/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616856
A600a-612DBL/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616856
A600a-612DBL/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616856
A600a-612DBL/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616856

人をダメにするソファ QUBE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台デニム調インディゴブルーサイズXL注文コード62616856品番A600a-612DBL/611GRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カバーは外して洗濯できます。伸びる生地と伸びない生地の座る箇所で座り心地が変わります。

デニム調インディゴブルーサイズXL質量(kg)5.9幅(cm)84.5奥行き(cm)83.5高さ(cm)42アズワン品番64-9376-75
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※【サイズについて】流動性のあるものですのでサイズは目安となります。寝かせた状態での本体を測定した最大値を表記しております。カバーのサイズではありません。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする