曜日別特売

人をダメにするソファ QUBE

人をダメにするソファ QUBE - セルタン人をダメにするソファ QUBE - セルタン人をダメにするソファ QUBE - セルタン人をダメにするソファ QUBE - セルタン人をダメにするソファ QUBE - セルタン人をダメにするソファ QUBE - セルタン人をダメにするソファ QUBE - セルタン人をダメにするソファ QUBE - セルタン

カバーは外して洗濯できます。伸びる生地と伸びない生地の座る箇所で座り心地が変わります。

内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※【サイズについて】流動性のあるものですのでサイズは目安となります。寝かせた状態での本体を測定した最大値を表記しております。カバーのサイズではありません。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
全68種類を絞り込む
サイズ
68種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62616829A600a-560BE/610BEダリアンベージュXL5.984.583.542
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616838A600a-563RED/609ORGダリアンレッドXL5.984.583.542
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616847A600a-606GRY/611GRYデニム調アッシュグレーXL5.984.583.542
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616856A600a-612DBL/611GRYデニム調インディゴブルーXL5.984.583.542
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616865A601a-560BE/610BEダリアンベージュL4.272.569.537.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616874A601a-563RED/609ORGダリアンレッドL4.272.569.537.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616883A601a-606GRY/611GRYデニム調アッシュグレーL4.272.569.537.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616899A601a-612DBL/611GRYデニム調インディゴブルーL4.272.569.537.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616908A602a-560BE/610BEダリアンベージュM2.859.55736.5
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616917A602a-563RED/609REダリアンレッドM2.859.55736.5
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616926A602a-606GRY/611GRYデニム調アッシュグレーM2.859.55736.5
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616935A602a-612DBL/611GRYデニム調インディゴブルーM2.859.55736.5
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59137989A600a-564BK/611GRYダリアンブラックXL5.984.583.542
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59137998A600a-605LBL/610BEデニム調ライトブルーXL5.984.583.542
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138007A600a-605LBL/672MBLマーブル×ライトブルーXL5.984.583.542
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138016A600a-625GRY/611GRYデニム調アッシュグレーXL5.984.583.542
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138025A600a-626BL/674SSMセサミ×インディゴブルーXL5.984.583.542
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138041A600a-626DBL/611GRYデニム調インディゴブルーXL5.984.583.542
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138050A600a-630YE/671TAGトライアングル×イエローXL5.984.583.542
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138059A600a-632RE/673BRKブリック×ローズピンクXL5.984.583.542
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138068A600a-682REコーデュロイワインレッドXL5.984.583.542
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138077A600a-683GRNコーデュロイモスグリーンXL5.984.583.542
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138086A600a-684YEコーデュロイマスタードXL5.984.583.542
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138095A600a-685NVYコーデュロイバイスブルーXL5.984.583.542
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138111A600a-686GRYコーデュロイチャコールグレーXL5.984.583.542
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138120A600a-689BEコーデュロイベージュXL5.984.583.542
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138129A600a-a-359WH_d1/618WHホワイトXL5.984.583.542
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138138A600a-a-647GRY_d1/618WHグレーXL5.984.583.542
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138147A600a-a-648PIK_d1/618WHピンクXL5.984.583.542
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138156A600a-a-650BL_d1/618WHブルーヘイズXL5.984.583.542
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138165A601a-562GRN/610BEダリアングリーンL4.272.569.537.5
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138181A601a-564BK/611GRYダリアンブラックL4.272.569.537.5
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138190A601a-605LBL/610BEデニム調ライトブルーL4.272.569.537.5
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138199A601a-605LBL/672MBLマーブル×ライトブルーL4.272.569.537.5
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138208A601a-625GRY/611GRYデニム調アッシュグレーL4.272.569.537.5
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138217A601a-626BL/674SSMセサミ×インディゴブルーL4.272.569.537.5
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138226A601a-626DBL/611GRYデニム調インディゴブルーL4.272.569.537.5
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138235A601a-630YE/671TAGトライアングル×イエローL4.272.569.537.5
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138251A601a-632RED/673BRKブリック×ローズピンクL4.272.569.537.5
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138260A601a-682REコーデュロイワインレッドL4.272.569.537.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138269A601a-683GRNコーデュロイモスグリーンL4.272.569.537.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138278A601a-684YEコーデュロイマスタードL4.272.569.537.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138287A601a-685NVYコーデュロイバイスブルーL4.272.569.537.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138296A601a-686GRYコーデュロイチャコールグレーL4.272.569.537.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138305A601a-689BEコーデュロイベージュL4.272.569.537.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138321A601a-a-359WH_d1/618WHホワイトL4.272.569.537.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138330A601a-a-647GRY_d1/618WHグレーL4.272.569.537.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138339A601a-a-648PIK_d1/618WHピンクL4.272.569.537.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138348A601a-a-650BL_d1/618WHブルーヘイズL4.272.569.537.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59138357A602a-562GRN/610BEダリアングリーンM2.859.55736.5
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする