セルタン
人をダメにするソファ QUBE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
ダリアンレッド
サイズ
M
注文コード
62616917
品番
A602a-563RED/609RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・材質
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
カバーは外して洗濯できます。伸びる生地と伸びない生地の座る箇所で座り心地が変わります。
色
ダリアンレッド
サイズ
M
質量(kg)
2.8
幅(cm)
59.5
奥行き(cm)
57
高さ(cm)
36.5
アズワン品番
64-9376-81
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※【サイズについて】流動性のあるものですのでサイズは目安となります。寝かせた状態での本体を測定した最大値を表記しております。カバーのサイズではありません。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません