P・O・Pトレーディング
のぼり 旨い!
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
旨い!タラバガニ
旨い!タラバガニ
旨い!タラバガニ
旨い!海鮮市場
旨い!漁師直送
旨い!天然
旨い!今朝採れ
旨い!産地直売
旨い!産地直送
旨い!スッポン
旨い!イワナ
旨い!ニジマス
旨い!アナゴ
旨い!うなぎ
旨い!とらふぐ
旨い!ふぐ
旨い!タイ
旨い!アンコウ
旨い!ハタハタ
旨い!サケ
旨い!ヒラメ
旨い!タチウオ
旨い!クエ
旨い!カツオ
旨い!マグロ
旨い!岩のり
旨い!海苔
旨い!イクラ
旨い!海ぶどう
旨い!ワカメ
旨い!ハマグリ
旨い!アサリ
旨い!シジミ
旨い!ホタテ
旨い!ウニ
旨い!アワビ
旨い!岩ガキ
旨い!カキ
旨い!ホタルイカ
旨い!タコ
旨い!車エビ
旨い!桜エビ
旨い!伊勢海老
旨い!カニ直売
旨い!ワタリガニ
旨い!松葉ガニ
旨い!越前ガニ
旨い!紅ズワイガニ
旨い!花咲ガニ
旨い!毛ガニ
旨い!ズワイガニ
旨い!カニ
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62620568
品番
2003676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
旨い!タラバガニ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550