ハンディ・クラウン
チンチングポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62631321
品番
329108 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
塗料の調色、小分けに便利なポットです。
50cc毎の目盛付き。
用途
塗料の小分け用
幅(mm)
(容器)約64
容量(mL)
500
材質(本体)
PP
高さH(mm)
約23
RoHS指令(10物質対応)
対応