ハンディ・クラウン
ヒンジキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
250
50
100
150
250
400
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62631357
品番
329123 0250
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
シャンプーや化粧品にも良く使われているヒンジキャップなので、密封性・作業性に優れてます。
色々な容量を揃えており、試薬・工業薬品の用途で使用されております。
塗料の小分け等に最適。
用途
塗料の小分け用
幅(mm)
(容器)約50
容量(mL)
250
材質(本体)
PE
高さH(mm)
約175
材質(フタ)
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※強溶剤の保存はおやめください。長時間保存すると容器が変形したり中の溶剤が揮発することがあります。