曜日別特売
329123 0000 ヒンジキャップ ハンディ・クラウン 62631366

ヒンジキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)400
内容量1個注文コード62631366品番329123 0000
参考基準価格(税別)¥267販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

シャンプーや化粧品にも良く使われているヒンジキャップなので、密封性・作業性に優れてます。
色々な容量を揃えており、試薬・工業薬品の用途で使用されております。
塗料の小分け等に最適。

用途塗料の小分け用幅(mm)(容器)約58容量(mL)400材質(本体)PE高さH(mm)約198材質(フタ)PERoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強溶剤の保存はおやめください。長時間保存すると容器が変形したり中の溶剤が揮発することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする