曜日別特売
25-3.5 部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販) 62631697

部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番23
23
18
1
10
11
12
13
14
15
16
17
19
2
20
21
22
24
25
25-1
26
27
28
3
30
31
32
33
4
5
6
7
8
9
部品名称ロールピン
ロールピン
ハウジングカバー
O-リング
バルブスクリュウ
レバーピン
スロットルレバー
モーターハウジング
ボールベアリング
リアエンドプレート
シリンダー
インレットブッシングCP
ローターブレード
ローター
カラー
フロントエンドプレート
シム(0.03MM)
シム(0.05MM)
スピンドル
ワッシャー
ロックナット
リテーナーリング
6mmコレット
コレットナット
スパナレンチ
ワイプホースAssy
デフレクターCP
バルブシャフト
バルブスプリング
エアーレギュレーター
内容量1個注文コード62631697品番25-3.5
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥52
販売価格(税別)
47
部品名称ロールピン形状図番231台使用個数1
関連資料:部品図(0.49MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする