用途表記の用途以外には使用しないでください。
[屋外:鉄製品 および トタン]門扉 / フェンス / 物置 等
[屋外:アルミ・ステンレス製品] サッシ / エクステリア建材 等
[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等
[下塗りをすれば塗れる金属] 非鉄金属密着スプレーを下塗り塗装すれば下記の金属も塗装出来ます。 クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅 等 各種非鉄金属
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 塗重時間:約 2 時間以上 / 【冬期】乾燥時間:約 1 時間 塗重時間:約 6 時間以上●塗れないもの:[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床 / ビニール壁紙 等 [高温部分・火気のある場所] ストーブ / 火気のある場所 等 [油系がかかる場所]下記のような物がかかる場所 油 / 灯油 等 [吸い込みのない木材]プリント合板 / デコラ板 / 他化粧板 等 [摩擦が強い部分]テーブル天面 / 重い物を置く場所 / 常に衣服が接する場所 / 高温の物を置いたりする場所 / 椅子 / 棚 等 [特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック 等 [常に水が浸かる部分]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等●塗装時の注意・救急処置:※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [換気を良くして] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中共に換気を良くしてください。 [周囲に気を付けて] 人・物・鑑賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [天気が良くない場合は使用しないで] 気温5℃以下の場合や、雨天、湿度の高い(85%以上)及び風の強い日には使用しないで下さい。 [塗装時の服装は] 汚れても差し支えない服装で作業して下さい。また、作業中は手袋、マスク、保護メガネなどを着用して下さい。 [使用前に事前にお試しください(出方)] 塗料は楕円形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり缶などを事前にお試しください。 [用途は守って] 人体や塗装目的以外には使用しないで下さい。 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分危険物の性状非水溶性