SLRPH4A060 車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト) 62632765

SLRPH4A060 車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト) 62632765
SLRPH4A060 車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト) 62632765
SLRPH4A060 車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト) 62632765
SLRPH4A060 車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト) 62632765

車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62632765品番SLRPH4A060
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ
コントローラーレスで取付簡単!
・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)
ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載

用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
注意
※必ずメーカーホームページにて適合の確認を行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: NV200 ハロゲン交換

ロービームカットの精度を期待して高めの品をチョイスしたが
今一つ キリッとカットが出ない
もう少し純正光の色に近い方【4500位】が明るく感じると思う
取り付けはハロゲンH4と同等で後ゴムキャップも普通にフィット
この辺は優れている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする