展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
部品名称
フィルター
注文コード
62634025
品番
848C006740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
部品名称
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合
(本体品番)G2000T
部品名称
フィルター
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62634025
848C006740
62977874
848C006740
ゼノア エンジンチェーンソー G2100T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
ゼノア
1個
¥
539
税込
¥
593
同じ部品番号848C006740です。