展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
部品名称
カバー
注文コード
62634034
品番
848C0067C0
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
部品名称
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合
(本体品番)G2000T
部品名称
カバー
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい