曜日別特売
SM60 電磁波シールドメッシュ くればぁ 62634864

電磁波シールドメッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シールド効果60dB
内容量1枚注文コード62634864品番SM60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています
主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)

用途
液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
トラスコ品番856-1905寸法(mm)1000×1000厚さ(μm)100シールド効果60dB
注意
※保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする