展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 キャブレター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
部品名称
カバー
注文コード
62635940
品番
848CE081G0
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
部品名称
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 キャブレター
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:キャブレター
適合
(本体品番)G2050T
部品名称
カバー
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい