曜日別特売
MJ29Y11NN マイクロクリーン  MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 62636036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロクリーン MJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番786-6593
内容量1本注文コード62636036品番MJ29Y11NN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています
塗装のハジキ性にも対応しています

用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。トラスコ品番786-6593
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする