展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
部品名称
シール
注文コード
62636195
品番
848C0067Z0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
部品名称
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合
(本体品番)G2050T
部品名称
シール
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62636195
848C0067Z0
62977750
848C0067Z0
ゼノア エンジンチェーンソー G2100T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
ゼノア
1個
¥
329
税込
¥
362
同じ部品番号848C0067Z0です。