ALP-HS3 強力αシントウスプレー TRUSCO 62636569

 

ALP-HS3 強力αシントウスプレー TRUSCO 62636569
ALP-HS3 強力αシントウスプレー TRUSCO 62636569

強力αシントウスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード62636569品番ALP-HS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

消防法第4類第3石油類の為、指定数量が従来品(第2石油類)の2倍になります
サビやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします
従来品に比べ浸透率が高い商品です
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します
湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します

用途
浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
トラスコ品番161-2576危険等級アズワン品番64-8406-68危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
注意
※危険物を1種類、もしくは2種類以上を保管する場合、指定数量の何倍かを確認し、法規制の基準に従って対応して下さい
※指定数量の倍数が1未満の場合でも市町村の火災予防条例をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする