EpoChemical
樹脂着色顔料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(500g)
1本(20g)
1本(50g)
1本(100g)
1本(1kg)
1本(500g)
色
アイボリー
アイボリー
アイボリー
レモン
緑色
ベージュ
うすだいだい(肌色)
茶色
うす紫
紫色
マリンブルー
ナイルブルー
空色
若草
さくら
スノーホワイト
チョコレート
オレンジ
ストロベリー
ピンク
グレー
ライトグレー
うす茶
ブラックチョコ
クリーム
マゼンタ (赤紫)
ライトカーキー
白色
青色
シアン(ターコイズ)
黒色
赤色
黄色
全155種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
62638986
品番
FRPG-029-00500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途
樹脂専用着色剤
使用方法
各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
色
アイボリー
容量(g)
500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。