721672 LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイル[家具] 62641419

 

721672 LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイル[家具] 62641419
721672 LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイル[家具] 62641419
721672 LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイル[家具] 62641419
721672 LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイル[家具] 62641419
721672 LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイル[家具] 62641419
721672 LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイル[家具] 62641419
721672 LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイル[家具] 62641419
721672 LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイル[家具] 62641419
721672 LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイル[家具] 62641419

LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
幅(mm)3000
奥行(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×600×720
ホワイト/ホワイト
内容量1台注文コード62641419品番721672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

脚さばきが良く細部にまでこだわったオフィスの定番デザインワークデスク。圧迫感なくスタイリッシュな空間を創ります。大容量の配線ダクトを装備し、クランプ式のモニターアーム等の取り付けも可能。デザインと機能が融合した新しいスタイルのデスクです。

材質天板:メラミン化粧板 脚:スチール幅(mm)3000ホワイト/ホワイト高さ(mm)720奥行(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×600×720梱包数6保証期間1年組立時間30分
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号が無い場合はご注文をお受けする事ができませんのでご注意ください。
※空港、商業施設等の施設内における館内配送はできません。施設への配送については、メーカー指定の配送会社で配送可能な場所でのお引渡し(軒先渡し)となりますのでご注意ください。
※お届け先の地域によっては、メーカー指定の配送会社のトラックが道幅やその他制限により通行できず、お届け先まで到着できないケースがございます。この場合、ご注文の商品は最寄りの配送会社の営業所止めとなり、お客様ご自身で最寄りの営業所にて商品をお引き取り頂く必要がありますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする