曜日別特売
- 炭化ケイ素ボール 伊藤製作所(粉砕機) 62648498

炭化ケイ素ボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
直径(Φmm)2
アズワン品番68-6604-02
内容量1パック注文コード62648498品番-
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,999
販売価格(税別)
109,999
仕様Φ2mm 500g直径(Φmm)2硬度HV2500~2600内容量(g)500化学組成SIC/98.7%以上密度3.1~3.15g/cm3アズワン品番68-6604-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする