KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799

※代表画像です

KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799
KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799
KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799
KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799
KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799
KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799
KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799
KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799
KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799
KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799
KHBC-012H-N-B4 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~) CKD 62650799

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1台注文コード62650799品番KHBC-012H-N-B4
参考基準価格(税別)¥78,630販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。
ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。
最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
段取り替え工数を大幅に削減します。
複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。
スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。
テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。
エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)
スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。
12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。

用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合にオプション【ツール側】オプションなし、【モジュール1】増設ポート(Rc3/8、1ポート)接続口径【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5全長(mm)(連結時)36.5質量(kg)0.082ポート数【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし最大トルク(N・m)45(0.5MPa時)最高使用圧力(MPa)0.7外形寸法Φ55オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ1.8繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)12連結軸力(N)1600(0.5MPa時)モーメント(N・m)81.9(0.5MPa時)
注意
※空気インターフェイスの使用圧力範囲は、-100kPa~0.7MPaです。真空保持はできません。
※エア増設ポートは、負圧のみ使用可能で正圧には対応していない場合があります。メーカーカタログをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする