曜日別特売
A-2749 ネジ付ロングSカン 水本機械製作所 62652477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジ付ロングSカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
寸法L(mm)1500
寸法S(mm)15
内容量1本注文コード62652477品番A-2749
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
片側がねじ付です

用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番178-2572材質ステンレス(SUS304)質量(g)152寸法L(mm)1500ねじ径M-4内容ネジ付ロングSカン SLS-4-1500×1個寸法A(mm)25寸法S(mm)15寸法D(Φmm)4寸法W(mm)21参考使用荷重(kN)0.07アズワン品番64-8395-97入数20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする