※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
プチカラビナ(環付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
65
38
57
65
74
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62652739
品番
B-2847
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
用途
舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
202-1973
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
42
寸法L(mm)
65
内容
プチカラビナ(環付)(艶消し黒) P-6BMB×1個
寸法S(mm)
9
寸法D(Φmm)
6
表面処理
黑色塗装(艶消し黒)
寸法W(mm)
19
参考使用荷重(kN)
0.88
アズワン品番
64-8416-11
入数
20
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます
※環境により色褪せする場合がございます
※屋外では使用しないでください
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます