B-2848 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 62652748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プチカラビナ(環付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)74
内容量1個注文コード62652748品番B-2848
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です

用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番202-1968材質ステンレス(SUS304)質量(g)80寸法L(mm)74内容プチカラビナ(環付)(艶消し黒) P-8BMB×1個寸法S(mm)10寸法D(Φmm)8表面処理黑色塗装(艶消し黒)寸法W(mm)22.5参考使用荷重(kN)1.37アズワン品番64-8416-12入数20
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます
※環境により色褪せする場合がございます
※屋外では使用しないでください
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする