曜日別特売
EL-GT10110N/WAHTN LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル 三菱電機 62657465

EL-GT10110N/WAHTN LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル 三菱電機 62657465
EL-GT10110N/WAHTN LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル 三菱電機 62657465

LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台消費電力(W)112.9(200V時)注文コード62657465品番EL-GT10110N/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,500

高機能スペシャルグレードモデル
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能

用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)75光源寿命60000時間機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)、初期照度補正機能配光タイプ広角89°クラス1000シリーズGTシリーズモデルSGモデル定格電圧(V)AC100~242入力電流(A)0.59(200V時)消費電力(W)112.9(200V時)傾斜天井取付角度(°)30まで耐震性S2器具相当メタルハライドランプ400形器具本体鋼板カバーポリカーボネート(透明)レンズ付質量(kg)1.9電源デジタルインターフェース搭載グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62657465EL-GT10110N/WAHTN60726709EL-GT10120N/W AHTNEL-GT10110N/WAHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機 60726709高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】三菱電機1台
40,980
税込45,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする