曜日別特売
RHN4530G 高耐久路面ノンスリップシート 日東エルマテリアル 62658384

RHN4530G 高耐久路面ノンスリップシート 日東エルマテリアル 62658384
RHN4530G 高耐久路面ノンスリップシート 日東エルマテリアル 62658384
RHN4530G 高耐久路面ノンスリップシート 日東エルマテリアル 62658384

高耐久路面ノンスリップシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容立入禁止
トラスコ品番160-2629
内容量1枚注文コード62658384品番RHN4530G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。
交通安全対策や誘導案内として。
マナーアップやバリアフリー案内として。
その他、様々な装飾や案内表示として。
トラスコ品番160-2629材質ウレタン厚さ(mm)0.9質量(g)100縦(mm)300横(mm)450取付け方法貼付タイプ表示内容立入禁止耐候年数(年)約5
注意
※専用プライマーの使用を推奨します。

商品説明動画

路面標示ノンスリップシート施工マニュアル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする