曜日別特売
PPY-939340 PP容器(パーツケース) TRUSCO 62659154

 

PPY-939340 PP容器(パーツケース) TRUSCO 62659154
PPY-939340 PP容器(パーツケース) TRUSCO 62659154

PP容器(パーツケース)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×93×40
内容量1袋(25個)注文コード62659154品番PPY-939340
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。半透明のため、中身が見え部品の管理がしやすいです。ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。部品等のセットケースにも大変便利です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。

用途
部品パーツの搬送、保管、整理に。
トラスコ品番161-2571材質PP質量(g)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×93×40耐熱温度(℃)-5~120有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×39
注意
※フタは完全密閉ではありませんので液体を入れる場合はご注意ください。
※フタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする