9064143 遮光めがねアストロスペック 2.0 CB UVEX(ウベックス) 62660019

遮光めがねアストロスペック 2.0 CB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
遮光度#3
内容量1個注文コード62660019品番9064143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。

トラスコ品番149-4596材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー質量(g)44種類遮光メガネレンズ色遮光グレー機能防曇加工、防傷加工角度調整範囲遮光度#3コーティングinfradur plusテンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする