曜日別特売
SPS-2AG スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCO 62660676

SPS-2AG スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCO 62660676
SPS-2AG スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCO 62660676

スパッタシート アルファー(片面コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚種別2号注文コード62660676品番SPS-2AG
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。

用途
溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
トラスコ品番149-6046種別2号長さ(mm)1920幅(mm)920厚さ(mm)約0.7質量(kg)0.86ハトメ数12ハトメピッチ(mm)A:440/B:470防炎性能試験番号CO030040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする