NiteIze
エスビナー アルミニウム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ライム
ブルー
オレンジ
ライム
耐荷重(kg)
4.5
11
33
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62661157
品番
NI04231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
S字型で開閉口(ゲート)が両方向にある便利なカラビナ「エスビナー」のカラフルで軽量なアルミニウムタイプです。アルミニウムのため、従来のスチール製より40%以上軽量になりました。
トラスコ品番
114-1332
材質
アルミニウム、ステンレス
長さ(mm)
50
幅(mm)
23
色
ライム
質量(g)
5
耐荷重(kg)
4.5
使用荷重(kN)
4.5