847-22A ビニール腕章 ユニット 62663704

ビニール腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容+安全衛生推進者
内容量1枚注文コード62663704品番847-22A
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。トラスコ品番167-9306材質/仕上軟質ビニール質量(g)31取付方式マジックテープ縦(mm)85横(mm)400表示内容+安全衛生推進者RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする