フロンケミカル
3枚羽根攪拌棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
500
450
500
600
700
800
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62665129
品番
NR2681-002
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
トラスコ品番
121-4953
材質
PTFE、PEEK
長さ(mm)
500
質量(g)
450
ロッド径(Φmm)
8
翼径(mm)
半径70